Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine BEV 1300-2 (600574000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Anwendungsbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     C1892-600574000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600574000
EAN/GTIN:
     4007430314352
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen
Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
Zweiganggetriebe
Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Rechts-Linkslauf
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten
Kohlebürstenverschleißanzeige

Lieferumfang
Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Zahnkranzbohrfutter | Bohrfutterschlüssel | Zusatzhandgriff
Produktbeschreibung:
Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen | Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit | Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf z.B. zum Herausdrehen von festsitzenden Schrauben | Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben | Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl | Zweiganggetriebe | Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer | Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten | Rechts-Linkslauf | Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung | Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Kabelschonende Kugeltülle für optimale Bewegungsfreiheit beim Arbeiten | Kohlebürstenverschleißanzeige
Schalldruckpegel:
84 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
95 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Bohren Metall:
4.2 m/s²
Nennaufnahmeleistung:
1300 W
Abgabeleistung:
730 W
Bohr-Ø Stahl:
16 / 10 mm
Bohr-Ø Weichholz:
40 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1100 / 0 - 3100 /min
Drehzahl bei Nennlast:
1100 / 3100 /min
Gänge:
2
Max. Drehmoment:
44 / 16 Nm
Spannhalsdurchmesser:
43 mm
Bohrfutterspannweite:
1.5 - 13 mm
Bohrspindel mit Innensechskant:
6.35 mm
Bohrspindelgewinde:
1/2 " - 20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel:
2.7 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
35.500 cm
Breite (Verpackung):
8.500 cm
Höhe (Verpackung):
28.000 cm
Bruttogewicht:
3.368 kg
BAA059001:
600574000 ; statistische Warennummer: 84672199000 ; Ursprungsland: DE ; Länge (Verpackung): 35.500 cm; Breite (Verpackung): 8.500 cm; Höhe (Verpackung): 28.000 cm; Bruttogewicht: 3.368 kg; Schalldruckpegel: 84 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 95 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Bohren Metall: 4.2 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 1300 ; AAC750f001: 0 ; AAC751f001: 1100 ; AAC752f001: 0 ; AAC753f001: 3100 ; AAA569f001: 1.5 ; AAA570f001: 13 ; AAA069f001: 16 ; AAA070f001: 10 ; AAA067f001: 40 ; AAA068f001: 25 ; AAA002f001: 4000 ; AAA040f001: 79 ; AAA031f001: 205 ; AAA003f001: 2.7
BAA019001:
79
BAA271001:
4007430314352
BAA018001:
4000
BAA316001:
1300-Watt-Elektronik-Zweigang-Bohrmaschine BEV 1300-2
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, elektrobohrmaschine metabo, 2 gang bohrmaschine, handbohrmaschine 1300w, Drehbohrer, Bohrdreher, Bankbohrmaschine, Bohrpistole, Metallbohrdreher, Bohrmaschine
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,03*
€ 322,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,69*
€ 299,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,45*
€ 292,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.