Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustlingssander FSR 200 Intec (600066500) Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1892-600066500
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600066500
EAN/GTIN:
     4007430153128
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung
Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf
Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine
Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers
Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)

Lieferumfang
Lochstanze, Staubauffangkassette, 1 Faltenfilter, Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Lochstanze | Staubauffangkassette | 1 Faltenfilter | Kunststoffkoffer
Produktbeschreibung:
Leichte und handliche Maschine für bequeme Einhandbedienung | Sehr gutes Gewicht/Leistungs-Verhältnis, dadurch ideal zum Arbeiten über Kopf | Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche | Staubgeschützte Kugellager für hohe Lebensdauer der Maschine | Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett | Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers | Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers mit Adapter (Zubehör)
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
87 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
3 m/s²
Schleifplatte:
114 x 102 mm (1/4 Sheet)
Nennaufnahmeleistung:
200 W
Leerlaufdrehzahl:
13000 /min
Schwingzahl bei Leerlauf:
26000 /min
Schwingkreis:
1.4 mm
Gewicht ohne Netzkabel:
1.3 kg
Kabellänge:
2.8 m
Ursprungsland:
CN
Länge (Verpackung):
40.000 cm
Breite (Verpackung):
14.000 cm
Höhe (Verpackung):
28.000 cm
Bruttogewicht:
3.057 kg
BAA059001:
600066500 ; statistische Warennummer: 84672959000 ; Ursprungsland: CN ; Länge (Verpackung): 40.000 cm; Breite (Verpackung): 14.000 cm; Höhe (Verpackung): 28.000 cm; Bruttogewicht: 3.057 kg; Schalldruckpegel: 76 dB(A); Schallleistungspegel (LwA): 87 dB(A); Messunsicherheit K: 3 dB(A); Oberfläche schleifen: 3 m/s²; Messunsicherheit K: 1.5 m/s²; AAC630f001: 200 ; AAA303f001: 230 ; AAC800f001: 102 ; AAC801f001: 114 ; AAC895f001: 26000 ; AAC896f001: 26000 ; AAB467f001: 1.4 ; AAA002f001: 28000 ; AAA040f001: 115 ; AAA031f001: 145 ; AAA003f001: 1.3
BAA271001:
4007430153128
BAA316001:
200-Watt-Fäustlingssander FSR 200 Intec
BAA002001:
FSR 200 Intec
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Schleifplatte, elektro-schwingschleifer metabo, elektro schwingschleifer, Rutscher, Schwingschleifer, Schleifmaschine, Sander
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.