Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol. Handschuhe, Klasse 0, Gr. 9, APC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Isol. Handschuhe, Klasse 0, Gr. 9, APC
Isol. Handschuhe, Klasse 0, Gr. 9, APC
Isol. Handschuhe, Klasse 0, Gr. 9, APC
Artikel-Nr.:
     C1883-501040098
Hersteller:
     PREISING
Herst.-Nr.:
     550574E_N09
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Isolierende Elektrikerschutzhandschuhe EN 60903, Klasse 0, 1000 V AC, außen schwarz, innen orange (bi-color), ohne Innenausstattung, Material Latex, ~ 360 mm lang, Störlichtbogengeprüft im Boxtest, GS-ET42-1: APC 2 und APC1_150, mit Unterziehhandschuh 5509Exx oder 5509E103_xx bis APC2_150, Größe 9. Anwendungsbereich: Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V AC.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,46*
€ 90,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,19*
€ 84,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,59*
€ 81,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,22*
€ 69,28
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PREISING
5507E
ab € 31,23*
Zubehör
PREISING
5509E09
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.