Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI
StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI
StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI
StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI
StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI
StarTech.com VS421HD4KA Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     C1880-VS421HD4KA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS421HD4KA
EAN/GTIN:
     0065030862370
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Montageset:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Telefon (RJ-11)
AC-Netzadapter:
Ja
Montageblöcke enthalten:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Video Porttyp:
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
HDMI-Version:
1.4
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
235 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
64 mm
Paketgewicht:
836 g
Breite:
65 mm
Tiefe:
156 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
291 g
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
HDCP:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi:
1080p
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Fernbedienungstyp:
IR
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.