Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
StarTech.com VS221HD20 Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     C1880-VS221HD20
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     VS221HD20
EAN/GTIN:
     0065030866255
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
startech hdmi switch
hdmi switch
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
AC-Adapter Eingangsstrom:
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ H
Fernbedienung enthalten:
Ja
Audio-Unterstützung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Video Porttyp:
HDMI
HDMI-Version:
2.0
HDMI-In:
2
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
217 mm
Verpackungstiefe:
153 mm
Verpackungshöhe:
55 mm
Paketgewicht:
383 g
Breite:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
105 g
Zertifizierung:
CE, FCC
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
HDCP:
Ja
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
LED-Anzeigen:
Leistung
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.