| |
|
| Artikel-Nr.: C1880-USBLT1MB Herst.-Nr.: USBLT1MB EAN/GTIN: 617407493030 |
| |
|
| | |
| Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple Lightning-fähigen Geräte
Das 1m lange, schwarze Lightning-auf-USB-Kabel USBLT1MB für iPhone, iPod und iPad hat genau die richtige Farbe für schwarze Mobilgeräte und bietet eine zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren Ihrer Apple-Mobilgeräte der neueren Generation über einen verfügbaren USB-Port an Ihrem PC oder Mac.
Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.
Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.
The StarTech.com Advantage
- Ergänzt hervorragend Ihre schwarzen Apple-Mobilgeräte - Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden - Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 85177900 | Breite des Versandkartons: | 342 mm | Höhe des Versandkartons: | 325 mm | Kabellänge: | 1 m | Anschluss 1: | Lightning | Anschluss 2: | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Produktfarbe: | Schwarz | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel | Jackenmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Plug: | Ja | Kompatibilität: | Apple iPhone / iPod / iPad | Zertifizierung: | CE, REACH | Verpackungsbreite: | 150 mm | Verpackungstiefe: | 201 mm | Verpackungshöhe: | 22 mm | Paketgewicht: | 67 g | Nachhaltigkeitszertifikate: | RoHS | Gewicht: | 21 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |