Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
StarTech.com 2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USBAB2ML
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBAB2ML
EAN/GTIN:
     0065030852050
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2ML ist mit einem USB-A -Stecker und einem linksgewinkelten USB-B -Stecker ausgestattet und ermöglicht eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten  und die Installation an engen Stellen.

Dieses gewinkelte USB-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig für spezielle Strapazierfähigkeit entwickelt. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein USBAB1MR" text="2USBAB2MR" text="m USB 2.0 A-auf-rechtsgewinkeltes B-Kabel (USBAB2MR), das denselben Komfort wie das linksgewinkelte Kabel, bietet aber eine Verbindung mit dem USB-Gerät in entgegengesetzter Richtung.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie schwer erreichbare USB 2.0-Peripheriegeräte leichter an, als mit einem geraden Anschluss möglich wäre
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Gewicht:
63 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
18 mm
Paketgewicht:
69 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.