Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
StarTech.com USB Bluetooth 5.0 Adapter, USB Bluetooth Adapter/Dongle 5.0 für PC/Computer/Laptop, BT 5.0 Adapter/Stick für Headsets, Aux Bluetooth Empfänger, Windows 10/11/Linux
Artikel-Nr.:
     C1880-USBA-BLUETOOTH-V5-C2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USBA-BLUETOOTH-V5-C2
EAN/GTIN:
     0065030894951
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
USB Bluetooth 5.0 Adapter für PC/Laptop | Für Tastatur/Maus/Headset | 10m Reichweite | EDR/LE | Windows/LinuxDieser USB Bluetooth Adapter der Klasse 2 mit EDR/BLE ist ein kompaktes Gerät, das einem Laptop oder Desktop Computer Bluetooth Fähigkeiten hinfügt. Dieser Adapter ermöglicht eine drahtlose Verbindung mit mehreren Geräten bei minimalem Stromverbrauch über Entfernungen von bis zu 10 m.Erweitern Sie Ihre WorkstationDieser USB Bluetooth Adapter ermöglicht die Verbindung einer umfassenden Reihe von drahtlosen Bluetooth Geräten. Mit seiner minimalen Stellfläche und seinem neutralen Design ist er ein idealer Begleiter für Laptops/Notebooks, da er fast bündig mit einem USB Anschluss abschließt.Praktische EigenschaftenDieser USB Bluetooth Adapter ist das ideale Zubehör für Ihr System. Er verfügt über Enhanced Data Rate (EDR) und Bluetooth Low Energy (BLE), für eine optimierte Batterieeffizienz. Dieser Adapter ermöglicht eine Verbindung zu mehreren Bluetooth 5.0 Peripheriegeräten mit einer Datenübertragungsrate von 2 Mbit/s. Die Plug-and-Play Installation für PCs, auf denen die neuesten Versionen von Windows oder Linux laufen, gewährleistet eine schnelle und unkomplizierte Installation/Deployment. All diese Funktionen sind in einem kompakten und unauffälligen Design entworfen.USBA-BLUETOOTH-V5-C2 wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
5 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
385 mm
Komponente für:
PC/Laptop
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Chipsatz:
Realtek RTL8761B
Gehäusematerial:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Übertragungstechnik:
Kabellos
Hostschnittstelle:
USB
Schnittstelle:
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
USB-Version:
2.0
Breite:
14 mm
Tiefe:
19 mm
Höhe:
6.3 mm
Gewicht:
2 g
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
2 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand:
10 m
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.