Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
StarTech.com 1m SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
StarTech.com 1m SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
StarTech.com 1m SuperSpeed USB 3.0 A auf B Kabel - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-USB3SAB1M
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB3SAB1M
EAN/GTIN:
     5054533624740
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Schließen Sie externe USB 3.0-Geräte an

Mit dem 1 m langen USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB1M können Sie USB 3.0 B-Geräte, z. B. Festplattengehäuse, Kartenlesegeräte, Dockingstationen und Videoerfassungsgeräte, anschließen.

Das USB 3.0-Kabel ist als hochwertiges Shielded Twisted Pair (STP)-Kabel konstruiert und trägt so dazu bei, elektromagnetische Interferenzen zu vermeiden und gewährleistet eine zuverlässige Datenkommunikation.

Das 1 m lange Kabel wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert und bietet garantierte Qualität und Zuverlässigkeit.

The StarTech.com Advantage

- Fehlerfreie Datenübertragungen
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Blau
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid
Gewicht:
57.5 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.