Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
StarTech.com USB auf DisplayPort Adapter - USB 3.0 - 4K 30Hz
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32DPES2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32DPES2
EAN/GTIN:
     0065030875561
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Verwenden Sie diesen USB-3.0-auf-DisplayPort-Videoadapter, um einen Monitor mit 4K-Unterstüzung an Ihren Computer anzuschließen

Mithilfe dieses USB-auf-DisplayPort-Adapters können Sie einen 4K-DisplayPort-Monitor über die USB 3.0 Type-A Schnittstelle anschließen, selbst wenn Ihr Computer 4K-Videos nicht unterstützt.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität durch das Anschließen eines 4K-Monitors

Dieser USB-auf-DisplayPort-Adapter erhöht Ihre Produktivität dadurch, dass die Arbeitsfläche auf Ihrem Bildschirm größer ist. Mit mehreren Bildschirmen ist es Ihnen möglich, mehrere Programme gleichzeitig voll auszunutzen und auf dem einen auf Dateien zuzugreifen, während Sie auf dem anderen neue Dateien erstellen. Der Adapter unterstützt sogar das Drehen des Monitors, wodurch Sie auf einer vertikalen Ausrichtung arbeiten können, was beispielsweise für Tabellen, Nachrichten oder Börsenticker ideal ist.

Einfach zu installieren

Der Adapter für mehrere Monitore wird über die USB Type-A-Schnittstelle Ihres Computers betrieben; Sie müssen also kein weiteres, sperriges externes Netzteil verbinden. Außerdem werden die Treiber schnell und einfach installiert, und das nur einmal, egal wie viele USB-Videoadapter Sie verbinden möchten.

Genießen Sie herausragende Videoqualität mit dem 4K-Videoformat

Selbst wenn Ihr System das 4K-Videoformat nicht von Haus aus unterstützt, können Sie dank des USB-Videoadapters die Bildqualität von Ultra-HD-Videos genießen. Durch die Unterstützung des 4K-Formats bei 30 Hz bekommen Sie gestochen scharfe Bildqualität mit satteren Farben und lebensechterer Qualität als bei herkömmlichem HD - sowohl dunkle als auch helle Bilder bieten viel mehr Detailreichtum.

Der USB32DPES2 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie Ihre Produktivität, indem Sie auf einem zusätzlichen, eigenständigen Bildschirm multitasken
- Genießen Sie herausragende USB-Videoqualität, die Videoauflösungen bis zu 4K bei 30 Hz unterstützt
- Einfache Installation ohne erforderliche externe Stromquelle
Weitere Informationen:
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DisplayPorts ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Speicherkapazität:
64 MB
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
30 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1152, 3840 x 2160
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Chipsatz:
Trigger - T6-688L
Zertifizierung:
Microsoft WHQL, CE, FCC, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Minimum Prozessorfamilie:
Core i5
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.4 GHz
Min. benötigter RAM:
4 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
315 mm
Höhe des Versandkartons:
430 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
USB Kabellänge:
0.2 m
Breite:
55 mm
Tiefe:
75 mm
Höhe:
16 mm
Gewicht:
58 g
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
38 mm
Paketgewicht:
190 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.