Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
StarTech.com USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-USB31CAADP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB31CAADP
EAN/GTIN:
     4923113143517
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Haben Sie ein neues Gerät mit nur einem USB Type-C™- oder Thunderbolt™ 3-Anschluss, z. B. einen Laptop oder ein Tablet? Möchten Sie ältere USB 3.0- oder 2.0-Geräte anschließen?

Dieser USB-C™-auf-USB-A-Adapter erleichtert das Anschließen von USB 3.0- und 2.0-Geräten an neue USB-C-Geräte. Schließen Sie einfach den Adapter an den USB Type-C-Anschluss an, um ihn in einen USB Type-A-Anschluss zu wandeln, und schon können Sie ältere Geräte anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit USB 3.0-fähigen Computern, z. B. Dell Latitude 11 5000 2-in-1 usw.

Sorgen Sie für beste Anschlussmöglichkeiten mit einem USB-IF-zertifizierten Adapter
Der Adapter wurde strengen Konformitätsprüfungen unterzogen und vom USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert. Er entspricht somit allen USB 3.0-Vorgaben. Dazu gehören alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass Ihnen für alle Ihre USB-C-Geräte eine zuverlässige, hochwertige Verbindung zur Verfügung steht.

Der USB31CAADP fällt unter die 2-Jahres-Garantie von StarTech.com zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit für die gesamte Produktlebensdauer.

Hinweis: USB 3.0 ist auch als USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) bekannt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.15 m
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
USB-IF
Gewicht:
16 g
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
20 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.