Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
StarTech.com 0,5 m USB 2.0 A-auf-B-Kabel - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-USB2HAB50CM
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB50CM
EAN/GTIN:
     0065030845502
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Schließen Sie USB 2.0 Peripheriegeräte an Ihren PC an.

Das 0,5 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB50CM verfügt über einen USB A-Stecker und einen USB B-Stecker und bietet eine hochwertige Verbindung mit USB 2.0-Peripheriegeräten wie USB-Drucker, Scanner oder externe USB-Festplatten.

Dieses USB 2.0 A-B-Kabel ESATAPNLFM1 ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Strapazierfähigkeit. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

The StarTech.com Advantage

- Die geringe Kabellänge sorgt für maximale Mobilität und macht das Kabel zu einer einfachen Lösung zum Aufbewahren in einer Laptoptasche oder Tragtasche.
- Strapazierfähiges Design mit hochwertigen USB-Anschlüssen
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
0.5 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Gewicht:
33 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
36.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.