Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
StarTech.com Dual 4K 60Hz Monitor Thunderbolt™ 3 Dockingstation - PCIe M.2 und SD Kartenleser
Artikel-Nr.:
     C1880-TB3DK2DPM2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TB3DK2DPM2
EAN/GTIN:
     0065030876254
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Laptop Dock | Mac & Windows® | 3x USB Ports | 10G USB-C | 5K | 85W PDDieses kompakte Thunderbolt™ 3-Dock sorgt für mehr Produktivität, indem es Ihr Thunderbolt 3 MacBook Pro oder Ihren Windows®-Laptop in eine Dual-4K-Workstation mit bis zu 40 Gbit/s Durchsatz verwandelt. Das Hochleistungs-Dock verfügt über einen PCIe M.2 SSD-Steckplatz für erweiterten Datenspeicher, drei USB-Ports, ein SD-Kartenlesegerät, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, einen Downstream-Thunderbolt 3-Port für Reihenschaltung und Power Delivery mit 85 W.Erstellen Sie eine Dual-4K-60-Hz-WorkstationDie Dual-4K-Dockingstation ist hervorragend geeignet für Aufgaben in Ultra HD und unterstützt 4K-Auflösung auf zwei Monitoren:• 1 DisplayPort und 1 Thunderbolt 3 USB-C-Display (4096 x 2160p bei 60 Hz) (möglicherweise USB-C-zu-DP-Kabel oder USB-C-Videoadapter erforderlich)Schließen Sie einen einzelnen 5K-Monitor mit 60 Hz an.Fügen Sie Datenspeicher hinzuDas im Thunderbolt 3-Dock integrierte PCIe M.2-SSD-Gehäuse unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1500 MB/s mit einer zusätzlichen PCIe M.2 SSD für ultraschnellen Datenzugriff, erweiterten Speicher sowie Zwischenspeichern von Anwendungen und Caching.Schneller SD-Karten-ZugriffÜbertragen Sie Fotos oder Videos von Ihren SD-Karten auf Ihren Thunderbolt 3-Laptop. Der SD-Steckplatz der Dockingstation unterstützt SD 4.0 und UHS-II mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 270 MB/s.Schließen Sie Ihre Geräte anSchließen Sie Peripheriegeräte mit drei USB-Anschlüssen an - ein USB-C-Anschluss (10G) mit bis zu 3 A und zwei USB-A-Anschlüsse (5G) mit Schnellladen und Synchronisierung.Der GbE-Anschluss (mit PXE Boot und WoL-Unterstützung) bietet zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff.85 W Power DeliveryMit einem einzigen Kabel bietet das Thunderbolt 3-Dock bis zu 85 W Power Delivery.Das TAA-konforme TB3DK2DPM2 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem, kostenlosem, technischem Support angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
239 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
780 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
270 mm
Höhe des Versandkartons:
326 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Mitgelieferte Kabel:
Thunderbolt
AC-Netzadapter:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
85 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse:
2
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
138 mm
Verpackungstiefe:
288 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
1400 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsstrom:
0.25 A
Ausgangsspannung:
20 V
Ausgangsstrom:
7.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
170 W
Stromstecker-Typ:
Typ N
Kompatible Steckertypen:
AU, EU, JP, UK, US
Kabellänge:
0.5 m
Chipsatz:
Intel - Alpine Ridge DP, ASMedia ASM1142, Realtek RTS5411, Realtek RTS5329, C-Media - CM6533, Intel i210AT
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Unterstützte SSD-Größen:
M.2
Datenübertragungsrate:
40 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
5120 x 2880 Pixel
UASP-Unterstützung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Zertifizierung:
FCC, CE, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,56*
€ 507,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,27*
€ 464,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.