Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
StarTech.com 16 Port 1HE USB VGA KVM Switch mit OSD zur Rack-Montage inkl. Kabeln
Artikel-Nr.:
     C1880-SV1631DUSBUK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV1631DUSBUK
EAN/GTIN:
     0065030840828
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Ein komplettes 16-Port USB KVM-Set, einschließlich aller notwendigen Kabel und Zubehör

Das 16-Port-1U-Rackmount-USB KVM-Switch-Set SV1631DUSBUK mit OSD und Kabeln bietet einen gut funktionierenden KVM-Switch mit allen Kabeln und Zubehörteilen zum Anschließen von 16 Servern oder PCs direkt aus der Packung. So wird die Einrichtung bequem und einfach.

Der USB KVM bietet ein zuverlässiges Computerverwaltungs-Tool, mit dessen Hilfe Sie bis zu 16 über USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur, Maus und ein Display steuern können. So erhalten Sie maximale Kontrolle durch befehlsbasiertes Schnelltastenumschalten bzw. Drucktasten an der Frontblende mit zusätzlicher Konfigurationsmöglichkeit und bequemem On Screen Display.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 16-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 136 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Für eine einfache Einrichtung sind die KVM-Kabel zum Anschließen an Server und PCs für alle 16 Ports in der Packung enthalten.
- Dank maximaler Kompatibilität mit USB-Tastatur und Maus-Kombinationen sowie Drahtloskonfigurationen extrahiert dieser einzigartige KVM die Tastaturanschläge vom USB-Anschluss und gewährleistet so eine problemlose Arbeit.
- Das robuste Rackmount-Metallgehäuse bietet Vielseitigkeit und Strapazierfähigkeit in fast jeder Umgebung.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
VGA
Verpackungsbreite:
263 mm
Verpackungstiefe:
593 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Paketgewicht:
6056 g
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Gewicht:
3100 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH):
540 x 180 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse:
16
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Leistung
Maximale Auflösung:
1920 x 1440 Pixel
Video Porttyp:
VGA
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Warentarifnummer (HS):
85176200
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm, kvm 16 port
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 660,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,07*
€ 878,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,69*
€ 865,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,64*
€ 830,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,03*
€ 785,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.