Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
StarTech.com 2 Port DVI Video Splitter mit Audio
Artikel-Nr.:
     C1880-ST122DVIA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST122DVIA
EAN/GTIN:
     854587449048
Suchbegriffe:
DVI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Splitten Sie eine DVI-Quelle mit Audio auf zwei Displays auf.

Mit dem DVI-Splitter ST122DVIA können Sie eine DVI-Video- und Audioquelle auf zwei Displays aufteilen. Zudem können Sie ihn als Signalverstärker verwenden, dank dem Sie DVI-Monitore in einer Entfernung von bis zu 10 m vom Computer oder der DVI-Signalquelle aufstellen können. Der DVI-Splitter mit Unterstützung für High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p (HDTV)/1920 x 1200 (PC) bietet eine einfache und praktische DVI-Videolösung für praktisch jede Anwendung oder Betriebsumgebung (Unterrichtsräume, Gesundheitswesen, Profi-A/V, Steuerzentren, Einzelhandel). Der DVI-Video-Splitter/Verteilerverstärker ist einfach zu installieren und bietet makelloses Video, sodass Sie Ihre DVI-fähigen Monitore, Projektoren oder Plasmabildschirme optimal nutzen können. Der DVI-Splitter/Signalverteilungsverstärker wurde für zuverlässige Leistung entwickelt und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und KOSTENLOSER technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Übernimmt auch die Funktion eines Extenders von bis zu 10 m von der DVI-Quelle
- Splittet ein DVI-Signal zum Anzeigen kristallklarer digitaler Bilder auf zwei Monitoren mit Unterstützung für HD-Auflösungen und Stereo-Audio.
Weitere Informationen:
Breite:
85.2 mm
Tiefe:
181 mm
Höhe:
20 mm
Gewicht:
401 g
Ausgangsspannung:
9 V
Ausgangsstrom:
0.6 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
5.4 W
Verpackungsbreite:
102 mm
Verpackungstiefe:
221 mm
Verpackungshöhe:
98 mm
Paketgewicht:
732 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 80 %
Betriebsanleitung:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Steckertypen enthalten:
AU, EU, NA, UK
Video ports Anzahl:
2
Video Porttyp:
DVI
Teilnehmerausgang:
2x DVI
Anzahl der Audioanschlüsse:
3
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Maximaler Arbeitsabstand:
10 m
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
LED-Anzeigen:
Link, Leistung
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, REACH
Warentarifnummer (HS):
85176990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,78*
€ 191,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,16*
€ 152,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.