Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
StarTech.com 4K HDMI Glasfaser Extender Kit, 4K 60Hz bis 1km (SM)/300m (MM) LC LWL, HDR, HDCP, Audio/RS232/IR Extender, LWL HDMI Verlängerung/HDMI Konverter, HDMI Receiver/HDMI ...
Artikel-Nr.:
     C1880-ST121HD20FXA2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HD20FXA2
EAN/GTIN:
     0065030897303
Suchbegriffe:
HDMI Extender
LWL Empfänger
LWL Universalkabel
Optischer Sender
Erweitern Sie ein HDMI® Audio- und Videosignal über Glasfaser mit einer Auflösung von bis zu 4K 60Hz und 7. 1 Kanal AudioDieses HDMI over Fiber Extender Kit erweitert ein Ultra HD (UHD) 4K 60Hz HDMI Signal, mit 7.1ch Audio, bis zu 1 km über ein einadriges LC Glasfaserkabel. Dieses Konverter-Kit enthält sowohl den Sender als auch den Empfänger für eine komplette End-to-End Lösung.Funktioniert mit Singlemode- oder Multimode-FaserDieser HDMI Extender funktioniert über Singlemode oder Multimode Glasfaserkabel und soll die Nutzung der vorhandenen Glasfaserinfrastruktur ermöglichen. Die einadrige Glasfaser liefert Video mit voller Bandbreite und ist gleichzeitig immun gegen elektromagnetische Störungen (EMV), was sie ideal für die Verwendung in anspruchsvollen Umgebungen macht.LWL TypSingle ModeMulti ModeUnterstützte EntfernungBis zu 1000 mBis zu 300 mAudio FähigkeitenDie Audioextraktion ermöglicht die Wiedergabe der HDMI Audioquelle über den 3,5mm Audioausgang an der Empfängereinheit. Die gleichzeitige Audiowiedergabe zwischen HDMI und 3,5mm Ausgäng wird unterstützt und bietet Flexibilität für eine Vielzahl von Audio Setups.Problemlose InstallationDie Point-to-Point-Verbindung mit LC-Einzeladerfasern zwischen dem A/V-Sender und -Empfänger macht eine IP-Konfiguration, Treiber oder Netzwerkgeräte überflüssig. Das HDMI Verlängerungskit verfügt über ein robustes Stahlgehäuse mit integrierten Halterungen, das eine saubere und sichere Installation ermöglichen soll.Das HDMI über Glasfaser Kit verfügt über einen lokalen HDMI Ausgang und eine IR/serielle Verlängerung für ein bequemes und vielseitiges Setup. Ideal für Setups, die Projektoren mit RS232-Steuerungen oder A/V-Geräte mit IR-Fernbedienungen enthalten. Die integrierten EDID-Kopierfunktionen stellen sicher, dass während des Setup-Prozesses die richtigen Bildschirminformationen verwendet werden. LED Anzeigen sollen eine Statusüberwachung ermöglichen. 8kV Luft- und 6kV Kontaktschutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) gewährleisten die Sicherheit und Langlebigkeit der Geräte.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
HDMI-In:
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge:
2
HDMI-Version:
2.1
Optischer Kabelverbinder:
LC
Anzahl Faseranschlüsse:
2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
USB-Stecker:
Micro-USB B
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Fernbedienung (IR) input:
2
Fernbedienung (IR) output:
2
Line-Ausgänge (RCA):
1
Line-in:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
300 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Paketgewicht:
1000 g
Breite:
68 mm
Tiefe:
134 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
280 g
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Arbeitsspannung:
5 V
Eingangsstrom:
0.35 A
Ausgangsstrom:
1 A
Stromstecker-Typ:
Typ M
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90 %
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
IR-Blaster enthalten:
Ja
IR-Receiver enthalten:
Ja
Breite des Versandkartons:
325 mm
Höhe des Versandkartons:
402 mm
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Typ:
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
1000 m
Chipsatz:
SiFotonics SD1503/SD1513
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabel mode struktur:
Multi-Modus, Einzelmodus
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID):
Ja
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD):
Ja
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD):
8 kV
Infrarot (IR)-Frequenzbereich:
20 - 60 kHz
LED-Anzeigen:
Aktivität, Leistung
Bandbreite:
18 Gbit/s
HDCP:
Ja
Baudrate:
115.2 Kbit/s
HDCP-Version:
2.2
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,51*
€ 690,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,15*
€ 683,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,95*
€ 653,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.