Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SDI auf HDMI Konverter - 3G-SDI zu HDMI Adapter mit SDI Loop-Through


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com SDI auf HDMI Konverter - 3G-SDI zu HDMI Adapter mit SDI Loop-Through
StarTech.com SDI auf HDMI Konverter - 3G-SDI zu HDMI Adapter mit SDI Loop-Through
StarTech.com SDI auf HDMI Konverter - 3G-SDI zu HDMI Adapter mit SDI Loop-Through
StarTech.com SDI auf HDMI Konverter - 3G-SDI zu HDMI Adapter mit SDI Loop-Through
Artikel-Nr.:
     C1880-SDI2HD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SDI2HD
EAN/GTIN:
     0065030854986
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Schließen Sie ein HDMI-Display an Ihre SDI-Videoquelle an

Mit dem 3G SDI-auf-HDMI-Konverter SDI2HD können Sie ein 3G SDI-Videosignal in einen HDMI-Videoausgang konvertieren. Der Adapter verfügt über einen integrierten 3G SDI-Reihenschaltungs-Port, sodass Sie die SDI-Quelle zusätzlich bis zu 230 m über standardmäßige Koaxial-Kabel erweitern können. So sind groß angelegte HD-SDI-Video-Sendeanwendungen möglich.

Um eine perfekte High Definition-Videoqualität zu gewährleisten, unterstützt der SDI-HDMI-Konverter Auflösungen von bis zu 1080p, sodass Sie SDI auf HDMI konvertieren können, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Für eine problemlose Installation bietet der SDI-auf-HDMI-Konverter eine Plug-and-Play-Lösung mit vorinstallierten Slotblechen, ohne dass Software oder Treiber installiert werden müssen.

Der SDI2HD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Erhöhen Sie die Skalierbarkeit mit integriertem 3G SDI-Reihenschaltungs-Port
- Erhalten Sie die High Definition-Videoqualität bei der Konvertierung von 3G SDI auf HDMI mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p
- Problemlose Installation mit vorinstallierten Slotblechen und ohne Bedarf für Software oder Treiber
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
25 mm
Gewicht:
202 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
215 mm
Verpackungstiefe:
152 mm
Verpackungshöhe:
52 mm
Paketgewicht:
492 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,53*
€ 263,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.