Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 HE Blindblende für Server Racks mit Scharnier - Belüftet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1880-RKPNLHV4U
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKPNLHV4U
EAN/GTIN:
     0065030860994
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
19 zoll blindplatte 4he
Mithilfe dieser 4U-Blindblende mit Scharnieren können Sie das Erscheinungsbild und die Luftzirkulation jedes standardmäßigen 19-Zoll-Server-Racks verbessern, während Sie einfachen Zugriff auf ungenutzten Platz gewährleisten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Professionelles Erscheinungsbild Die Blindblende sorgt für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild durch Abdecken eines leeren Platzes und sichtbarer Kabel. Durch Hinzufügen von Blindblenden zu Ihrem Server-Rack erreichen Sie ein ordentlicheres Erscheinungsbild für einen aufgeräumteren Serverraum. Optimale Luftzirkulation Die Blindblende ist belüftet, sodass eine ungehinderte Luftzirkulation durch das Rack möglich ist. Die Blende trägt zu einer optimalen Luftzirkulation bei, damit die Geräte bei optimaler Betriebstemperatur arbeiten. Müheloser Zugriff Die solide Rack-Blende ist mit Scharnieren ausgestattet, sodass Sie die Blende für schnellen und einfachen Serverzugriff öffnen können. Sie können die Blende ganz schnell öffnen, die benötigten Anpassungen vornehmen und, wenn Sie fertig sind, einfach die Blende wieder schließen, um das professionelle Erscheinungsbild und die Ordnung im Serverraum wiederherzustellen. Die Blende kann gewendet werden, sodass Sie sie für vielseitige Montage links oder rechts am Rack montieren können. Diese Rack-Blende wird komplett mit Schrauben und Muttern für die Rack-Montage geliefert, sodass Sie alles haben, was Sie für eine mühelose Montage benötigen. Der RKPNLHV4U wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Weitere Informationen:
Schrauben enthalten:
Ja
Anzahl von Schrauben:
2
Käfigmuttern enthalten:
Ja
Anzahl der Käfigmuttern:
2
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
531 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
777 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
177 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
585 g
Typ:
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Stahl
Rack-Kapazität:
4U
Konformität mit Industriestandards:
EIA RS310-D
Zertifizierung:
CE, TAA, REACH
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, startech rackblende, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.