Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
StarTech.com 24-Zoll-Monitor Blickschutzfolie - Universal
Artikel-Nr.:
     C1880-PRIVSCNMON24
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PRIVSCNMON24
EAN/GTIN:
     0065030886703
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Laptop Privacy Filter | Blaulichtreduzierung | Matt oder glänzend | 2 Jahre Garantie

Der Bildschirmsichtschutz lässt sich ganz einfach am Monitor anbringen und entfernen. Befestigen Sie einfach den 24-Zoll-Bildschirmsichtschutz mit den Befestigungsstreifen oder den Gleitlaschen am Computerbildschirm. Dieser Bildschirmsichtschutz ist auch wendbar. Die matte Seite sorgt für eine Reduzierung von Blendeffekten und die glänzende Seite des Datenschutzbildschirms für große Klarheit der Darstellung.

Schützen Sie Ihre Privatsphäre

Der Bildschirmsichtschutz für Desktop-Monitore ist eine großartige Investition, wenn Sie Ihre Privatsphäre schützen möchten. Er ist eine bequeme und kostengünstige Möglichkeit, vertrauliche Daten, geistiges Eigentum oder andere wichtige Daten zu schützen. Ob bei der Arbeit im Büro oder in öffentlichen Umgebungen – Sie können beruhigt sein, da Sie wissen, dass Ihr Bildschirm mit einem Sichtwinkel von ca. 30 Grad geschützt ist.

Reduzierung des blauen Lichts

Der Bildschirmsichtschutz filtert blaues Licht (390~480 nm Wellenlänge),das die Augen belasten und den Schlafrhythmus stören kann.

Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985

Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Modell PRIVSCNMON24 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie und lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Sichtwinkel von +/-30 Grad gewährleistet die Privatsphäre
- 30-40 % Reduzierung von blauem Licht
- Wählen Sie zwischen glänzender oder matter Oberfläche, mit der sich Blendwirkung und Fingerabdrücke reduzieren
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite des Versandkartons:
640 mm
Höhe des Versandkartons:
140 mm
Breite:
531 mm
Höhe:
299 mm
Tiefe:
2 mm
Gewicht:
98 g
Geeignet für:
Monitor
Material:
Kunststoff
Produktfarbe:
Transparent
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
370 mm
Verpackungshöhe:
4 mm
Paketgewicht:
414 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Maximale Bildschirmgröße:
24 "
Display-Filterfunktionen:
Privatsphäre
Unterstützte Displaytypen:
LCD
Kratzfest:
Ja
Schutzfunktion:
Kratzfest
Begrenzt den Betrachtungswinkel:
30 °
Installationstyp:
Klebestreifen
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.