Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com PLATEBLANK Computer-Gehäuseteil PCI-Slot-Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com PLATEBLANK Computer-Gehäuseteil PCI-Slot-Abdeckung
StarTech.com PLATEBLANK Computer-Gehäuseteil PCI-Slot-Abdeckung
StarTech.com PLATEBLANK Computer-Gehäuseteil PCI-Slot-Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C1880-PLATEBLANK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATEBLANK
EAN/GTIN:
     611101715894
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
startech slotblech
slotbleche
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
119 mm
Tiefe:
5.5 mm
Höhe:
20.9 mm
Gewicht:
91 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
96 g
Typ:
PCI-Slot-Abdeckung
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, REACH, TAA
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.