Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile
StarTech.com 1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile
StarTech.com 1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile
StarTech.com 1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile
StarTech.com 1 Port Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Pinheader Kabel - Low Profile
Artikel-Nr.:
     C1880-PLATE9M16LP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9M16LP
EAN/GTIN:
     163120764785
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Fügen Sie der Rückwand Ihres Kleingehäuse-/Low-Profile-Computers einen seriellen DB9-Port hinzu.

Die Low Profile-Port-Seriell-Platte (0,4 m) PLATE9M16LP fügt an der Rückseite eines Kleingehäusecomputers/Low Profile-Computer einen DB9-Port mit Verbindung zu einem IDC10-Header-Anschluss an.

Dieses Low Profile-DB9-Slotblech ist dauerhaft aus hochwertigen Komponenten konstruiert und wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Bitte beachten Sie die technischen Angaben dieses Produkts, um dessen Kompatibilität mit der Hauptplatine sicherzustellen.

The StarTech.com Advantage

- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
18.5 mm
Tiefe:
412 mm
Höhe:
80 mm
Gewicht:
24 g
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungstiefe:
0.07 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
30 g
Kompatibler Gehäusetyp:
Small Form Factor (SFF)
Typ:
andere
Produktfarbe:
Grau
Anschluss 1:
IDC
Anschluss 2:
DB-9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.