Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
StarTech.com 40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
StarTech.com 40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
StarTech.com 40cm Seriell DB9 Slotblech mit 10 Pin Mainboard Header
Artikel-Nr.:
     C1880-PLATE9M16
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PLATE9M16
EAN/GTIN:
     5054629103104
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Slotbleche
Slotblende
Fügen Sie einen extra seriellen Anschluss von der Hauptplatine zur Rückseite des PC hinzu.

Dieser Adapter für 9-polige serielle Stecker auf 10-polige Header-Slotbleche verfügt über einen DB9-Stecker und einen IDC10-Anschluss. Der Adapter ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt und für den dauerhaften und zuverlässigen Betrieb konstruiert.

Bitte beachten Sie die technischen Angaben, um sicherzustellen, dass dieses Produkt für Ihre Hauptplatine geeignet ist.

The StarTech.com Advantage

- Einfach zu verwenden und zu installieren
- Einfach auf der Hauptplatine einstecken, um einen zusätzlichen seriellen Port auf der Rückseite Ihres PCs zu erhalten
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Zertifizierung:
CE, REACH
Kabellänge:
0.406 m
Warentarifnummer (HS):
84733020
Anzahl:
1
Verpackungsbreite:
128 mm
Verpackungshöhe:
220 mm
Paketgewicht:
36 g
Hostschnittstelle:
IDC
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
121 mm
Tiefe:
406.4 mm
Höhe:
21 mm
Gewicht:
31 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: slotblech d-sub, d-sub kabel, startech slotblech, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.