Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
StarTech.com 8 Port PCI Express Karte - PCIe RS232 Erweiterungskarte - 16C1050 UART - Multiport DB9 Controller / serial adapter card - 15 kV ESD-Schutz - Windows & Linux
Artikel-Nr.:
     C1880-PEX8S1050
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX8S1050
EAN/GTIN:
     0065030888295
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
8 Port | PCI-Express | DB9 | RS-232 | 16C1050 UART | 15 kV ESD-Schutz

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer über PCIe-Erweiterungskarten-Steckplätze acht serielle RS-232-Ports (DB9)hinzu. Diese serielle PCI-Expresskarte mit Breakoutkabel mit 8 Anschlüssen bietet mehrere Anschlüsse, um eine Vielzahl von seriellen Peripheriegeräten mit Geschwindigkeiten von bis zu 921,4 Kbit/s anzuschließen.

Schließen Sie Peripheriegeräte über 8 serielle Anschlüsse an

Die serielle PCI-Express-Anschlusskarte erleichtert das Hinzufügen serieller Anschlüsse für Peripheriegeräte, einschließlich Drucker, Scanner, Kredit-/Debitkartenleser, PIN-Pads und Modems, industrielle Steuergeräte und vieles mehr. Zur seriellen PCIe-Karte mit 8 Anschlüssen gehört ein Breakout-Kabel mit 8 DB9-Anschlüssen.

Maximale Kompatibilität

Dank der umfassenden OS-Unterstützung, einschließlich Windows und Linux, lässt sich diese PCI Express-Karte einfach in heterogene Umgebungen integrieren.

Das Modell PEX8S1050 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten

The StarTech.com Advantage

- SERIELLE KARTE MIT 8 ANSCHLÜSSEN: Serielle Controllerkarte mit 16C1050 UART basierend auf der Systembase SB16C1058PCI mit 15 kV ESD, 8x DB9-Anschlüssen, bidirektionalen RS232-Geschwindigkeiten bis zu 921,6 Kbit/s pro Anschluss und 256 Byte FIFO-Puffer
- OPTIONAL KONFIGURIERBARE LEISTUNG: Die Serielle Multiport-Karte bietet 12 V/5 V oder nichts auf Pin 9 mit einer geteilten Bandbreite von bis zu 3 A insgesamt; 48 cm DB62 auf 8x DB9 Breakoutkabel inkl.; Sechskantmuttern inkl. für eine opt. Schrauben/Muttern-DB9-Schnittstelle
- KOMPATIBILITÄT: Full-Profile-PCI-e-1x-Karte, entspricht PCI-Express-Base-Spezifikationen, Revision 1.0a/1.1 vollständig; unterstützt Windows (inkl. XP und höher) und Linux; für Desktop/Server mit Standardprofil
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Gelb
Maximum Kabellänge:
0.5 m
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
160013 h
Konformität mit Industriestandards:
16C1050 UART
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
315 mm
Mitgelieferte Kabel:
Seriell
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
65 mm
Paketgewicht:
672 g
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Hostschnittstelle:
PCIe
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
8
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
16 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
74 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Chipsatz:
ASMedia - ASM1083, System Base - SB16C1058PCI
Baudrate:
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
256 B
Datenbits:
5, 6, 7, 8
Stop bits:
1, 1.5, 2
Parity bit:
Eben, Nein, Ungerade
Flusskontrolle Typ:
RTS/CTS, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,88*
€ 280,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,01*
€ 277,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.