Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
StarTech.com LWL / Glasfaser PCI Netzwerkkarte 100 Mbit/s - Multimode ST Fiber Ethernet Karte - 2km
Artikel-Nr.:
     C1880-PCI100MMST
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCI100MMST
EAN/GTIN:
     0065030840712
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
LWL Adapter
Schließen Sie einen PC direkt an ein Multimodus ST-Faseroptik-Netzwerk über einen freien PCI-Steckplatz an.

Die 100-Mbit/s-Faseroptik-PCI-Ethernet-Adapterkarte (MM ST) PCI100MMST ist die perfekte „Faseroptik-Schreibtisch“-Lösung, mit der Sie Ihrem System über einen verfügbaren Standard- oder Low Profile-PCI-Steckplatz einen Multimodus-ST-Faseroptik-Port hinzufügen können.

Die Faseroptik-Ethernet-Adapterkarte ist eine einfache Lösung zum direkten Verbinden eines Computers mit einem Faseroptik-Netzwerk. Sie kann über einen PCI-Steckplatz im Computer installiert werden, ist hervorragend geeignet für Anwendungen mit hoher Bandbreite und unterstützt für Vollduplex-Betrieb und Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s bei Entfernungen von bis zu 2 km.

Die PCI100MMST ist ideal für sichere Netzwerkeinrichtungen geeignet und bietet eine direkte Faseroptikverbindung, die gegenüber elektronischer Interferenz nicht anfällig ist wie Standard-RJ45-Netzwerke.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Ideal für sichere Einrichtungen – Dank direkter Faseroptik keine elektronische Interferenz wie bei Standard-RJ45-Netzwerkkarten
- Vielseitige und umfassende Übertragungsunterstützung mit Vollduplex-Übertragungsgeschwindigkeiten von 10/100 Mbit/s
- Erhalten Sie die volle Geschwindigkeit zu einem Remote-Terminal über Entfernungen von bis zu 2 km.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Verpackungshöhe:
170 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
1 W
Eingebaut:
Ja
Komponente für:
PC
Produktfarbe:
Blau, Silber
Chipsatz:
Via - VT6105M
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Konformität mit Industriestandards:
IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.1Q, IEEE802.1p
Energiebedarf:
3.3/5V
Datenrate:
10 Mbit/s
Netzwerkfunktionen:
Fast Ethernet
Anzahl Anschlüsse:
1
Stecker:
ST FM
Link/Act-LED:
Ja
Verpackungslänge:
270.00 mm
Netzwerkfähig:
Ja
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll):
2.2 x 4.76 x 0.71 "
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI
Schnittstelle:
Faser
Breite:
56 mm
Tiefe:
121 mm
Höhe:
18 mm
Gewicht:
80 g
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7/Server 2008 Linux
Maximale Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Ethernet/LAN:
Ja
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Vollduplex:
Ja
Maximaler Arbeitsabstand:
2000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.