Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
StarTech.com Tragbarer KVM Konsolen auf USB 2.0 Laptop Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-NOTECONS01
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NOTECONS01
EAN/GTIN:
     686164415685
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Verwandeln Sie jeden Laptop in eine Konsole für Headless Server, PCs, Geldausgabeautomaten, Kioske und mehr.Der tragbare KVM Konsole-auf-USB 2.0-Laptop-Crash Cart-Adapter NOTECONS01 wandelt Ihr Notebook oder Netbook in eine tragbare Server-Hilfsstation und macht den Transport eines großen, schweren und unpraktischen Bildschirms sowie von Tastatur und Maus überflüssig. Dieser Adapter leitet das VGA-Signal von einem Host-Computer an einen Laptop und emuliert die Ausgabesignale des Laptops für Maus und Tastatur für eine einfache Steuerung von Servern, PCs oder anderen Headless-Geräten.Dieser USB-KVM von StarTech.com ist vielleicht schon Ihr neuester bester Freund, wenn Sie auf dem Weg zum Rechenzentrum sind... Sie können ihn von der Rückseite des Racks aus benutzen. Wenn Sie also Probleme lösen müssen, bei denen Sie Kabel oder Netzwerkverbindungen ändern müssen... hier ist Ihre wichtigste Zeitersparnis.- everythingUSB.com„Das CRN Test Center empfiehlt jedem Unternehmen mit einem Rechenzentrum oder mit PC-Technikern im Außendienst den Crash Cart-Adapter von StarTech."- CRNDank seiner Tragbarkeit besonders praktisch für den mobilen Administrator oder Reparaturtechniker, hat dieser Adapter mit Strom aus der USB-Buchse ein besonders kleines Gehäuse und benötigt weder Zubehör für den Anschluss an die meisten Server, noch serverseitige Softwareinstallation. Außerdem wird der Adapter im Hosentaschenformat über die serverseitigen USB-Anschlüsse mit Strom versorgt, sodass der Akku des Laptops/Netbooks nicht mehr belastet wird.Der Laptop Server-KVM-Konsolenadapter bietet volle Steuerungsmöglichkeit der angeschlossenen Geräte und gewährt sofortigen Zugang zum POST-Bildschirm und zum BIOS des Computers, plus die Möglichkeit, den angeschlossenen PC voll zu konfigurieren. Administratoren können so ein Headless-Gerät oder einen Headless-Server anschließen, ohne eine teure LCD-Rack-Montage-Konsole oder einen Monitor sowie Tastatur und Maus kaufen zu müssen.Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert.So funktioniert es:The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht:
170 g
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
45 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
400 g
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
VGA
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
USB Mini-B
Anschluss 2:
PS/2 + USB 2.0 A + VGA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kompatible Betriebssysteme:
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, Mac OS X 13.0 Ventura Linux 2.6.x +
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: startech kvm, kvm, 1 port kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,17*
€ 464,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,86*
€ 450,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,82*
€ 442,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.