Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1880-MXT1001MBK
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MXT1001MBK
EAN/GTIN:
     172302723601
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 1 m

Das schwarze serielle Verlängerungskabel MXT1001MBK (1 m) verfügt über einen DB9-Stecker und eine DB9-Buchse für eine hochwertige Erweiterung der Reichweite Ihrer seriellen RS232-Geräte, sodass Sie Ihre Peripheriegeräte nach Bedarf positionieren können.

Dieses DB9-Verlängerungskabel wurde fachgerecht und unter Einsatz hochwertiger Materialien zur Verlängerung seiner Lebensdauer entworfen. Dies wird durch unsere lebenslange Garantie gewährleistet.

The StarTech.com Advantage

- Zur Erweiterung der Reichweite Ihrer seriellen Geräte um bis zu 1 Meter unter Reduzierung der Beschränkungen der Kabellänge und je nach Bedarf für mehr Flexibilität bei der Positionierung Ihrer seriellen Geräte
- Hochwertige Kabelabschirmung trägt zur Vermeidung der EMI-Interferenz bei
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie für zuverlässige Leistung
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
AWG Kabelgröße:
28
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
255 mm
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Paketgewicht:
87 g
Gewicht:
81 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.