Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
StarTech.com 1 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel
Artikel-Nr.:
     C1880-MDPEXT3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDPEXT3
EAN/GTIN:
     172302812398
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Verlängerung
Mini-DisplayPort Verlängerungskabel
mini displayport verlängerung
Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Erweiterung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort-fähigen GerätenMithilfe dieses Mini DisplayPort™ 1.2-Kabels können Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren Mini DP-Geräten um bis zu 1 m erweitern. Stellen Sie Ihre Geräte so auf, wie Sie möchten Das Kabel ist eine ideale Lösung für eine optimierte Platzierung von Peripheriegeräten und kann verwendet werden, um Ihr Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air und andere mDP-fähige Geräte an ein LED-Cinema-Display von Apple oder andere Mini DisplayPort-Monitore anzuschließen. Verbinden Sie Ihr Tablet oder Laptop einfach mithilfe eines standardmäßigen Mini DisplayPort-Kabels mit dem Verlängerungskabel, und verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Mini DP-Monitor. Bieten Sie erstaunliche Bildqualität Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung. Bitte beachten Sie : Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Gewicht:
42 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
42 g
Kabellänge:
0.9 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p, 2160p
HDCP:
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP):
Ja
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
21600 MB/s
Plug:
Ja
Anzahl der Leiter:
20
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
370 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.