Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
StarTech.com MDP2DPMM3 DisplayPort-Kabel 0,9 m mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-MDP2DPMM3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DPMM3
EAN/GTIN:
     0065030840491
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Gewicht:
42 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
13 mm
Paketgewicht:
51 g
Kabellänge:
0.9 m
Anschluss 1:
mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
3840 x 2400 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kabelbewertung:
CMG (CM)
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
32
Bandbreite:
21600 MB/s
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
335 mm
Höhe des Versandkartons:
214 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.