Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
StarTech.com Tischanschlussfeld mit Einbausteckdose mit 2x USB-Anschlüssen
Artikel-Nr.:
     C1880-KITBZPOWEU
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     KITBZPOWEU
EAN/GTIN:
     0065030891127
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Tischsteckdose | 1x Strom und 2x USB-A | Kundenspezifische KonferenztischlösungMit diesem Power Center für Konferenzräume können Sie eine Steckdose und zwei USB-Ladeanschlüsse in Ihrem Konferenzraum, Klassenzimmer oder Besprechungsraum hinzufügen.Praktische Strom- und LadegeräteIn modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets mit dieser Schreibtisch-Steckdose mit USB verbunden bleiben. Bei Besprechungen, Vorträgen und Konferenzen benötigen Sie möglicherweise eine Stromversorgung, wenn der Akku fast leer ist oder eine Konferenz länger dauert.Dieses Tischanschlussfeld bietet eine Einbausteckdose für Konferenztische und erleichtert die Stromversorgung eines Laptops über die Steckdose sowie das Aufladen von Telefonen und Tablets über die USB-Ports mit 2,4 A.Einfache, elegante und saubere InstallationSchaffen Sie eine praktische und stilvolle Lösung, die Ihre Besucher beeindruckt und ihre Bedürfnisse erfüllt. Die versenkte Steckdosenleiste lässt sich einfach in einen Konferenztisch, einen Schreibtisch oder ein Rednerpult einbauen und verfügt über eine schwarze Aluminiumoberfläche, die perfekt zu Ihrem Tisch und Ihren Peripheriegeräten passt.Die erste Wahl von IT-Profis seit 1985Bei StarTech.com führen wir umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Branchenstandards erfüllen oder übertreffen und IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.Das Modell KITBZPOWEU wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angebotenThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Stahl
LED-Anzeigen:
Leistung
Zertifizierung:
RoHS, CE
Breite des Versandkartons:
190 mm
Höhe des Versandkartons:
134 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
1000 g
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
192 mm
Verpackungshöhe:
134 mm
Paketgewicht:
2000 g
Eingangsstrom:
10 A
Netzteil Eingansgsspannung:
240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
10 A
AC-Steckertypen:
C13-Koppler, Type E/F
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-27 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,33*
€ 188,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.