Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel (COM) - USB zu RS422 / 485 Konverter 1,80m
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB422
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB422
EAN/GTIN:
     0065030836548
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem System einen seriellen RS422/485-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.Mit dem professionellen 1,8 m langen ICUSB422 RS422/485 USB Seriell Kabeladapter mit COM-Portspeicherung können Sie serielle S422- oder RS485-Geräte an einen USB-fähigen Computer anschließen. Der Adapter verfügt über einen 9-poligen seriellen Stecker (DB9) und einen DIP-Switch zur einfachen Port-Konfiguration und benötigt nur minimale Software-Voraussetzungen. Der serielle Adapter ist USB-betrieben, sodass kein externer Netzadapter erforderlich ist. Dank COM-Port-Speicherung bleiben die zugeordneten Porteinstellungen gespeichert, wodurch beim erneuten Einstecken des Adapters praktisch keine Konfigurationen am Host-Computer erforderlich sind. Der ICUSB422 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux Kernel 3.0.x+
Anschluss 1:
DB9 M
Anschluss 2:
USB-A FM
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Kabellänge:
1.8 m
Breite des Versandkartons:
430 mm
Höhe des Versandkartons:
260 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
220 g
Gewicht:
100 g
Mindestsystemvoraussetzungen:
Win 98SE/ ME/ 2000/ XP(32/64bit)/ 2003(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 2008(32/64bit)/ CE(4.2/5.2/6.0) Mac 9.8/OS X Linux 2.4.x +
Abmessungen (BxTxH):
41.5 x 1778 x 22.1 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.