Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
StarTech.com USB 2.0 auf Seriell Adapter Kabel - USB zu RS232 / DB9 Konverter 0,9m
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB232SM3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232SM3
EAN/GTIN:
     0065030842440
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.Mit dem 0,9 m langen ICUSB232SM3 USB auf seriell Adapterkabel können Sie serielle DB9 RS232-Geräte über einen USB-Port an Ihren Mac®, Laptop oder Desktopcomputer anschließen, so als ob der Computer einen integrierten DB9M-Anschluss hätte.Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-auf-seriell-Adapterkabeln, bei denen die Konvertierung auf der DB9-Seite stattfindet, verfügt der ICUSB232SM3 von StarTech.com über einen Konverter-Chip auf der USB-Seite. Die Konvertierung auf der USB-Seite ermöglicht die Verwendung von viel längeren, seriellen DB9-Kabeln, als es die herkömmlichen, auf 4,5 m begrenzten Kabel zuließen (bei Bedarf sind über 15 m möglich).Der einfach zu installierende und benutzerfreundliche USB-auf-seriell-Adapter stellt eine preisgünstige Lösung für die Überbrückung von Kompatibilitätslücken zwischen modernen Computern und älteren, seriellen Peripheriegeräten dar.Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Blau, Transparent
Gehäusematerial:
Kunststoff
Chipsatz:
Prolific - PL2303HXD
Baudrate:
921.6 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
192 B
Zertifizierung:
CE, FCC
Kompatible Betriebssysteme:
Windows CE 4.2, 5.2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux 2.4.x+
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
0.9 m
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 - 65 %
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
70 g
Breite:
35 mm
Tiefe:
914 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
56 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.