Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
StarTech.com 61cm interner USB Mainboard Header auf Seriell RS232 Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB232INT2
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232INT2
EAN/GTIN:
     0065030841528
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Fügen Sie jedem beliebigen System mit freiem USB Hauptplatine-Header zwei serielle RS232-Ports hinzuMit dem seriellen ICUSB232INT2 USB-auf-RS232-Adapter können Sie jedem Desktop-System, das mit einem freien Hauptplatinen-Header ausgestattet ist, zwei RS232-Ports hinzufügen. Im Gegensatz zu den gängigen USB-auf-seriell-Kabeln ist dieses Kabel für den Einbau im Computergehäuse gedacht und bietet damit eine saubere Lösung, die keine weiteren Adapter benötigt. Dieser kompakte und einfache USB-Adapter bietet eine kostengünstige Lösung, mit der die Kompatibilitätslücke zwischen modernen Computern und älteren seriellen Peripheriegeräten überbrückt werden kann. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Eingebaut:
Ja
Zertifizierung:
Microsoft WHQL, CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733020
Breite des Versandkartons:
354 mm
Höhe des Versandkartons:
320 mm
Montageblöcke enthalten:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
144 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
153 g
Betriebstemperatur:
-10 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 100 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Hostschnittstelle:
IDC
Ausgangsschnittstelle:
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
Breite:
120 mm
Tiefe:
68 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
63 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 98SE, Windows CE, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Baudrate:
115.2 Kbit/s
FIFO (First In, First Out):
256 B
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Plug:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.