Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter
StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter
StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter
StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter
StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter
StarTech.com USB auf Seriell Adapter - 1 Anschluss - Stromversorgung über USB - FTDI USB UART Chip - DB9 (9-polig) - USB auf RS232 Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB2321F
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB2321F
EAN/GTIN:
     5052180439717
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.Das ICUSB2321F 1-Port USB auf Serial RS232 Adapterkabel mit FTDI-Chipset und COM-Speicherung konvertiert einen vorhandenen USB 1.1- oder 2.0-Port in einen seriellen RS232 DB9-Port zum Anschließen, Überwachen und Ansteuern Ihrer seriellen Geräte. Dieser kompakte Adapter verfügt über COM-Speicherung, wodurch der COM-Port-Wert nach dem Entfernen und wieder Einstecken des Kabels am Hostcomputer automatisch beibehalten wird. Das gleiche gilt für einen System-Neustart. Das ICUSB2321F verwendet ein FTDI-Chipset, das zusätzliche benutzerdefinierte Einstellungen, modernste Funktionen und Kompatibilität ermöglicht, die von anderen Lösungen nicht unbedingt geboten werden. Kompatibel mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, wie Windows®, Windows CE, Mac OS und Linux, wodurch sich das Produkt leicht in gemischte Umgebungen integrieren lässt. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
FTDI - FT232RL
Datenbits:
7, 8
Stop bits:
1, 2
Baudrate:
115.2 Kbit/s
Parity bit:
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
FIFO (First In, First Out):
256 B
Zertifizierung:
CE, FCC
Kompatible Betriebssysteme:
Windows CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS 10.6 to 10.15, 11.0, 12.0, 13.0 Linux Kernel 3.0.x
Betriebsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Anschluss 1:
DB-9
Anschluss 2:
USB 2.0 A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
0.2 m
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 %
Breite des Versandkartons:
450 mm
Höhe des Versandkartons:
345 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
176 g
Breite:
41.5 mm
Tiefe:
45 mm
Höhe:
22 mm
Gewicht:
90 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.