Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
StarTech.com 1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
StarTech.com 1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
StarTech.com 1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
StarTech.com 1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
Artikel-Nr.:
     C1880-ICUSB1284
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB1284
EAN/GTIN:
     0065030781015
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf Cent...
Adapter Centronics
Centronics Adapter
Drucker-Adapter
Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.Das 1,8 m lange ICUSB1284 USB-Adapterkabel - Stecker/Stecker - ermöglicht USB-fähigen PCs das Drucken auf einem beliebigen, parallel angeschlossenen Standarddrucker, wobei der USB-Port in einen Centronics-Stecker für den direkten Anschluss an den parallelen Drucker umgewandelt wird. Die USB-Schnittstelle ermöglicht eine wesentlich schnellere Datenübertragungsrate als Standard-Parallelports, was die Wartezeiten für einen Druckjob oder den Datenaustausch verkürzt. Der tragbare und platzsparende USB-Parallel-Drucker-Adapter versorgt sich selbst und wird per Plug-and-Play auf Windows®-basierten und USB-kompatiblen Computern installiert. Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
Centronics
Anschluss 2:
USB A
Kabellänge:
1.9 m
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Stecker:
USB A, Centronics 36
Warentarifnummer (HS):
84439990
Breite des Versandkartons:
360 mm
Höhe des Versandkartons:
290 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
26 mm
Paketgewicht:
137 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.