Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
StarTech.com Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
StarTech.com Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
StarTech.com Externer USB 3.0 Kartenleser Stick - MultiCard Speicherkartenleser
Artikel-Nr.:
     C1880-FCREADMICRO3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FCREADMICRO3
EAN/GTIN:
     920533256777
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der kompakte externe Speicherkartenleser für jeden Computer mit USB 3.0-Port

Der USB 3.0 Multimedia-Kartenleser FCREADMICRO3 USB 3.0 bietet schnellen Zugriff auf die beliebtesten Flashkartenformate, an jedem mit einem USB-Port ausgestatteten Computer (optimale Leistung bei 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0).

Dieser vielseitige Medienkartenleser ist für den schnellen Zugriff auf Speicherkarten von fast jedem tragbaren Mediengerät (z. B. Digitalkameras, MP3-Player usw.) geeignet und unterstützt die beliebtesten Kartentypen, einschließlich:

Secure Digital (SD)

Multi-Media Card (MMC)

Mini-SD, Micro-SD/SDHC (T-flash)

SDHC

SDXC

RS-MMC

Mobile-MMC und MMC-micro

Memory Stick (MS)

Memory Stick PRO (MS-PRO)

MS Duo

MS-PRO Duo

Memory Stick XC

Micro-MS (M2)

MSPRO-HG Duo 8-bit-Modus.

Dieser Speicherkartenleser im Taschenformat ist leicht und mobil und somit hervorragend als Laptop- oder Desktop-Zubehör geeignet. Er wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie mit Lebenslange kostenlose technische Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Mit nur einem Leser können Sie alle gebräuchlichen Speicherkartenformate über einen USB-Anschluss lesen.
- Garantierte Lesbarkeit und 2-jährige StarTech.com-Garantie sowie lebenslange kostenlose technische Unterstützung
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), microSDHC, miniSD, MMC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MSXC, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Hot-Swap:
Ja
Plug:
Ja
Verpackungsbreite:
142 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
32 mm
Paketgewicht:
104 g
Warentarifnummer (HS):
84719000
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Breite:
23 mm
Tiefe:
72 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.