Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
StarTech.com 1,8 m 4-in-1 USB Dual Link DVI-D KVM-Switch Kabel mit Audio und Mikrofon
Artikel-Nr.:
     C1880-DVID4N1USB6
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVID4N1USB6
EAN/GTIN:
     898029717548
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Verbinden Sie hochauflösendes DVI Video, USB und Audio mit einem einzigen Kabel.

Das 1,8 m lange 4-in-1-USB Dual Link DVI-D KVM-Switchkabel mit Audio und Mikrofon DVID4N1USB6 integriert die DVI-Videoqualität mit USB-Maus- und -Tastatur-Anschluss, 3,5-mm-Audio-Ausgang und Mikrofonanschluss in einem einzigen kompakten Kabel.

Dieses 4-in-1 KVM-Kabel ist eine kostengünstige und komfortable Lösung für die Verwendung mit jedem Dual Link DVI-fähigen USB KVM-Switch, mit dem Sie USB-Peripheriegeräte über mehrere Computer, die für High Definition-Ausgang konfiguriert sind, verwenden können.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Geeignet für:

Kompatible KVMs von StarTech.com finden Sie im Abschnitt zu Zubehör.

Aten-Modelle (CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764), Avocent-Modelle (2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540), Belkin-Modelle (F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L), Cables to go-Modelle (52047, 52048)

The StarTech.com Advantage

- Kompakte 4-in-1-Konstruktion für saubere und diskrete Anschlüsse
- Unterstützt DVI-D Dual Link-Video für bestmögliches digitales Bild über einen KVM
Weitere Informationen:
Gewicht:
453 g
Verpackungsbreite:
255 mm
Verpackungstiefe:
330 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
470 g
Kabellänge:
1.8 m
Tastatur Porttyp:
USB
Maus-Porttyp:
USB
Video Porttyp:
DVI-D
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss 1:
1 x DVI-D, 1 x USB A, 2 x 3.5 mm
Anschluss 2:
1 x DVI-D, 1 x USB B, 2 x 3.5 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Video-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatible Produkte:
Aten - CS1642, CS1644, CS1784, CS1782, CS1762, CS1764 Avocent - 2SVDVI10-001, 4SVDVI10-001, SV4UAD, SC420, SC440, SC540 Belkin - F1DN102D, F1DN104D, F1DD102L, F1DD104L Cables to go - 52047, 52048
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
374 mm
Höhe des Versandkartons:
275 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.