Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
StarTech.com DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2VGAMM10B
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2VGAMM10B
EAN/GTIN:
     934315574560
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 3 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

Mit dem 3 m aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel DP2VGAMM10B können Sie Ihr Mini DisplayPort-fähigen Desktop-PC oder Laptop direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen.  Das ist eine kostengünstige Lösung für die Zusammenarbeit zwischen einem neuen Mini DisplayPort-Computer und VGA-Monitor oder -Projektor.

Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der DP2VGAMM10B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Schließen Sie eine DisplayPort-Quelle direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor an
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen
- Flexible Monitorplatzierung mit 3 m Kabellänge
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
197 mm
Verpackungstiefe:
222 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
150 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
2048 x 1280 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2048 x 1280
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Analogix - 9832
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
148.5 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.