Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
StarTech.com DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2HDMIUSBA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2HDMIUSBA
EAN/GTIN:
     0065030842792
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie eine HDMI-Anzeige an eine DisplayPort-Quelle mit Audio an

Der DisplayPort-auf-HDMI-Adapter mit USB-Audio DP2HDMIUSBA ist eine kostengünstige Lösung, mit der Sie einen HDMI-fähigen HDTV an ein Gerät mit DisplayPort-Ausgang anschließen können und so die Kosten für die Aufrüstung eines TVs für Kompatibilität sparen.

Dank des kompakten Designs hat der DisplayPort-auf-HDMI-Konverter/Adapter minimalen Platzbedarf und wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt, sodass kein externes Netzteil oder Steckdose erforderlich ist. Stecken Sie die integrierten USB- und DisplayPort-Anschlüsse in den PC oder Mac ein, und nutzen Sie ein HDMI-Kabel der gewünschten Länge zum Anschließen an das Fernsehgerät oder den Monitor. Das analoge 2-Kanal-Audiosignal wird über die HDMI-Verbindung übermittelt und bietet so Video- und begleitende Audio-Signale über ein einziges HDMI-Kabel. DP2HDMIUSBA ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dieser kompakte, USB-betriebene DisplayPort-Adapter bietet eine einfache Lösung, mit der durch die Kombination separater Kabel (Audio und Video) zu einem einzigen Kabel Unordnung minimiert wird.
- USB-Audio-Unterstützung mit Passthrough an ein einziges HDMI-Kabel ermöglicht das Senden von Video und begleitendem Audio, selbst wenn das DisplayPort-Gerät nur Video ausgibt.
- Für den Betrieb sind weder Software noch Treiber erforderlich. So ist diese Plug and Play-Lösung in Sekunden einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
14 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
0.61 m
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Produktfarbe:
Weiß
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Gewicht:
84.8 g
Breite:
55 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.