Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIMM6X10
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIMM6X10
EAN/GTIN:
     0065030887809
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Adapterkabel |Multi-Monitor-Lösung | Plug & Play-Konnektivität | Multi-Pack

Mit diesem 10er-Pack DisplayPort-auf-DVI-Kabel können Sie Ihre DP-fähigen Geräte an DVI-Monitore, -Fernseher oder -Projektoren aus einer Entfernung von 1,8 Metern für eine praktische, störungsfreie Verbindung anschließen. Die Bulk-Pack-Option bietet Ihnen eine effiziente Lösung für mehrere Implementierungen.

Gestochen scharfe Bildqualität

Dieses DP auf DVI Kabel bietet Videoübertragungen mit hoher Bandbreite und unterstützt Bildschirmauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder HDTV-Auflösungen von bis zu 1080p. Das Adapterkabel nutzt das volle Potenzial Ihres DVI-fähigen Displays und ermöglicht gleichzeitig die Videofunktionen, die in Ihren DisplayPort-Anschluss integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung darzustellen.

Vereinfachte Installation

Mit einer Länge von 1,8 m bietet dieser DVI Konverter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Außerdem ist das Kabel benutzerfreundlich und erfordert keine zusätzliche Software oder Treiber, wodurch eine echte Plug-and-Play-Einrichtung ermöglicht wird.

Mit Ihren vorhandenen DVI-Displays kompatibel

Mit diesem DisplayPort (Stecker)-auf-DVI-(Stecker)-Kabel ist Ihr DP-Computer vollständig kompatibel mit vorhandenen DVI-Monitoren oder -Displays zu Hause oder im Büro. Sie können das Kabel entweder an einen DVI-Bildschirm oder einen zusätzlichen Monitor an Ihre Workstation anschließen, um Ihre Produktivität zu steigern.

Das Modell DP2DVIMM6X10 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Dies ist ein passiver Adapter, der einen DP++-Port (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale auch über den Port übertragen werden können.

The StarTech.com Advantage

- Weniger Kabelsalat mit einem DisplayPort-auf-DVI-Adapter und integriertem Kabel
- Steigern Sie Ihre Produktivität, indem Sie Ihrer Workstation einen zweiten Monitor hinzufügen
- Erleben Sie gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Verpackungshöhe:
5 mm
Paketgewicht:
1600 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
1.82 m
Anschluss 1:
DVI-D
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Gewicht:
152 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,47*
€ 271,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,39*
€ 222,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.