Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker
StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker
StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker
StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker
StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker
StarTech.com DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIMM6BS
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIMM6BS
EAN/GTIN:
     0065030854917
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem 1,8 m aktiven DisplayPort-auf-DVI-Konverterkabel DP2DVIMM6BS können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Desktop-PC oder Laptop direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen. Er ist eine kostengünstige Lösung für die Zusammenarbeit zwischen einem neuen DisplayPort-Computer und VGA-Monitor oder -Projektor.

Für garantierte Kompatibilität mit praktisch jedem DisplayPort-Ausgabegerät unterstützt der aktive DisplayPort-auf-DVI-Adapter Multi Mode (DP++)- ebenso wie Single Mode DisplayPort-Signale. Im Gegensatz zu passiven Adaptern kann der DP2DVIMM6BS mit Grafikkarten verwendet werden, die nicht für die Ausgabe von Multi Mode DP++-Signalen geeignet sind, z. B. ATI® Eyefinity-Karten.

Da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie auch ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in DVI konvertieren.

Der DP2DVIMM6BS wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Problemlose Installation mit Kabeladapter, sodass Sie Ihre DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display anschließen, ohne dass ein zusätzliches Videokabel erforderlich ist
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den DisplayPort-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
194 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
123 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
1.8 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Parade - PS171
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiv
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
435 mm
Gewicht:
105.2 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
1900 mm
Höhe:
15 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
40 - 85 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.