Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVIADAP
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIADAP
EAN/GTIN:
     7038557198041
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Mit dem DisplayPort auf DVI Adapter DP2DVIADAP von StarTech.com können Sie einen DVI-D-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle (z. B. DisplayPort Videokarten usw.) anschließen und sparen so die Kosten für ein Upgrade auf ein DisplayPort-fähiges Anzeigesystem und können trotzdem eine problemlose Verbindung mit einer DisplayPort-Videokarte/Signalquelle nutzen. Der DVI/DisplayPort-Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der Single Link-DVI-Funktion genießen können. DP2DVIADAP ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert. Das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Dank des benutzerfreundlichen kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
- Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Maximale Auflösung (DVI):
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HDCP:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-I
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
415 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
38 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
63 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
18 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.