Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
StarTech.com DisplayPort auf DVI Adapter - DisplayPort zu DVI-D-Adapter / Videokonverter - 1080p - DP 1.2 auf DVI-Monitor / Displaykabel-Adapter Dongle - DP zu DVI-Adapter - Ver...
Artikel-Nr.:
     C1880-DP2DVI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVI
EAN/GTIN:
     650308307822
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.>Mit diesem DisplayPort-zu-DVI-Adapter können Sie Ihren DP-Computer an einen DVI-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Adapter funktioniert mit DisplayPort-Computern wie Ihrem HP Elitebook Revolve 810 G3.Schließen Sie Ihren DisplayPort-Computer einfach an einen DVI-Bildschirm anMit dem DP-zu-DVI-Adapter können Sie Ihren DisplayPort-Laptop oder -Desktop-Computer an einen DVI-Bildschirm anschließen. Der Adapter unterstützt Plug-and-Play-Konnektivität und garantiert damit die mühelose Einrichtung.Funktioniert mit älteren DVI-MonitorenMit dem DisplayPort-Adapter machen Sie Ihren DP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen DVI-Monitoren und -Projektoren. Die Muttern des DVI-Steckers passen zu den Schrauben von Standard-DVI-Kabeln. So ist gewährleistet, dass Ihr Videokabel sich nicht lösen kann.Konzipiert für maximale MobilitätMit seinem kompakten, leichten Design maximiert der DisplayPort-zu-DVI-Konverter die Mobilität. Er ist der perfekte Reisebegleiter für Ihr Display-Port-Ultrabook und passt mühelos in Ihre Laptop- oder Reisetasche. Dank seines ultraportablen Designs ist dieser Adapter ideal geeignet für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro.Gestochen scharfe BildqualitätDie Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren DVI-Monitor oder -Projektor liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer DP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.Der DP2DVI wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
19 mm
Paketgewicht:
72 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
0.24 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Passiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
337 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Gewicht:
63 g
Breite:
44 mm
Tiefe:
240 mm
Höhe:
20 mm
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.