Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...
StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...
StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...
StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...
StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...
StarTech.com 1m VESA-zertifiziertes Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.4 Kabel - 8K 60Hz HBR3 HDR - Super UHD mDP auf DP 1.4 Kabel - Slim (34 AWG) Ultra HD 4K 120Hz - Monitor/Vi...
Artikel-Nr.:
     C1880-DP14MDPMM1MB
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP14MDPMM1MB
EAN/GTIN:
     0065030891899
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
mDP auf DP Kabel | DP 1.4 | 8K@60Hz | VESA® zertifiziert | Lebenslange Garantie

Dieses 1 Meter lange Kabel mit VESA-Zertifizierung für Mini DisplayPort auf DisplayPort v1.4 verfügt über einen mDP-Stecker an einem Ende und einen einrastenden DP-Stecker am anderen Ende. So können Sie alle für Mini DisplayPort geeigneten Laptops und Workstations an einen 8K-Fernseher, Monitor oder Projektor mit standardmäßigem DisplayPort-Anschluss anschließen.

Erstaunliche Bildqualität Dieses Kabel vom Typ mDP auf DP 1.4 unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 8K (7680x4320p) bei 60 Hz oder 4K (3840x2160) bei 120 Hz, bei einer maximalen HBR3-Bandbreite von 32,4 Gbit/s. Es stellt sicher, dass digital geschützte Inhalte korrekt angezeigt werden, und bietet sowohl HDCP 2.2 als auch DPCP. Das Adapterkabel unterstützt außerdem:

Multi-Stream Transport (MST) zum In-Reihe-Schalten mehrerer Monitore.

Übertragung mit Display Stream Compression (DSC) v1.2, für ein Komprimierungsverhältnis von bis zu 3:1.

HDR-Metaübertragung, die eine flexible Übertragung von Metadatenpaketen bietet und so auch zukünftige dynamische HDR-Standards unterstützt.

Erweiterte Audioübertragung, die unter anderem 32 unkomprimierte Audiokanäle und eine Abtastrate von 1536 kHz abdeckt.

Forward Error Correction (FEC), was die DSC 1.2 Übertragung überlagert und für die nötige Ausfallsicherheit gegen Übertragungsfehler sorgt, um komprimierte Videos auf externe Displays übertragen zu können.

Ultimative Kompatibilität Dieser Adapter für Mini DisplayPort auf DisplayPort ist mit mehreren Systemen kompatibel, einschließlich PC, Mac und Microsoft Surface Geräten mit mDP. Für ultimativen Komfort funktioniert dieses Mini DisplayPort Kabel mit Computern, die mit Thunderbolt 2 Anschlüssen ausgestattet sind. Sie können also DP-kompatible Displays an Ihre mDP-Quelle anschließen. Darüber hinaus unterstützt dieses DP1.4 Adapterkabel eine große Auswahl an mit mDP1.4 ausgestatteten Grafikkarten, wie:

Radeon VII, SSG, WX x100, Pro und FirePro Reihe.

Nvidia Quadro P Reihe.

Lange Lebensdauer Dieses Adapterkabel für Mini DisplayPort auf DisplayPort v1.4 ist mit vergoldeten, einrastenden DisplayPort-Anschlüssen ausgestattet, die eine versehentliche Trennung verhindern. Das Kabel eignet sich daher hervorragend für Büroumgebungen und wichtige Präsentationen.

Dieses schlanke Kabel mit 34 AWG-Leitern und 4,5 mm Außendurchmesser bietet Flexibilität und eine einfache Verbindung.

Das DP14MDPMM1MB wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- KABEL für mDP auf DisplayPort 1.4: 1 m Länge, VESA Zertifizierung, mit 32,4 Gbit/s Bandbreite; 8K bei 60 Hz (7680x4320) mit DSC, 4K bei 120 Hz (3840x2160), HDR-Metaübertragung, HBR3, Audio mit 32 Kanälen, MST-Monitor in Reihe, FEC-Fehlerkontrolle; für Monitore mit DisplayHDR Zertifizierung geeignet
- ZUVERLÄSSIG: Eingebauter Kabelmanager zur Sicherstellung der Signalintegrität; geflochtene Mylar-Folie aus Aluminium und Metall-Untergerüst zur EMI-Abschirmung; einrastender Anschluss am DP-Ende verhindert versehentliches Trennen
- LANGLEBIG: PVC-Ummantelung absorbiert Beanspruchung durch häufiges Biegen und schützt das Innere des dünnen Videokabels (34 AWG, Außendurchmesser: 4,5 mm) mit Zugentlastung; vergoldete Steckverbinder verhindern Oxidation und Korrosion
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Kabeldurchmesser:
4.5 mm
Gewicht:
47 g
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
75 g
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
Mini DisplayPort
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
DisplayPorts-Version:
1.4
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
HDCP:
Ja
Kabelschirmung:
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße:
34
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
HBR3-Unterstützung:
Ja
Multi-Stream Transport (MST):
Ja
Anzahl der Leiter:
19
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
270 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.