Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...
StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...
StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...
StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...
StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...
StarTech.com USB C Multiport Adapter mit 4K HDMI - USB-C Reisedock mit 4K HDMI, 3x USB 3.0 Hub, SD/SDHC Kartenleser, GbE, 60W PD 3.0 Pass-Through - USB-C/Thunderbolt 3 Reise-/Mi...
Artikel-Nr.:
     C1880-DKT30CSDHPD3
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DKT30CSDHPD3
EAN/GTIN:
     0065030880022
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mobile Dockingstation | Mac & Windows® | 4K | GbE | Thunderbolt™ 3 kompatibelDieser USB-C Multiport Adapter mit HDMI® verwandelt Ihren MacBook Pro, Dell XPS oder anderen USB-C™ Laptop in eine Workstation - egal, wo Sie sind. Der USB Type-C-Multiport-Adapter bietet einen 4K HDMI Videoausgang, einen USB Type-C™ Anschluss (Daten/Strom), zwei USB 3.0-Typ-A-Anschlüsse, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss und einen SD-Kartensteckplatz, alle über eine Verbindung zum USB-C- oder Thunderbolt 3™-Anschluss Ihres Laptops. Außerdem bietet er erweiterte Lademöglichkeiten über USB Power Delivery 3.0.Steigern Sie Ihre ProduktivitätDie tragbare Dockingstation verbindet Ihren Laptop mit einem 4K HDMI-Monitor (4096 x 2160 p) , um eine leistungsstarke Workstation zu erstellen. Sie kann auch eine Verbindung zu einem UltraWide-Monitor herstellen.Anschließen von GerätenDer USB-C-zu-USB 3.0-Hub bietet Ihnen einen USB-C-Anschluss und zwei USB-A-Anschlüsse zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte.Integrierter SD-KartenleserEinfacher Zugriff auf Multimedia-Inhalte. Der Multiport-Adapter bietet direkten Zugriff auf Ihre SD-, SDHC™- und SDXC™- Speicherkarten oder microSD-Karten (mit Adapter, separat erhältlich).Aufladen von Laptops und von PeripheriegerätenMit der Unterstützung für USB PD 3.0 (bis zu 60 W) können Sie mit dem USB Type-C Multiport-Adapter einen Laptop und Peripheriegeräte an ein USB-C-Netzteil anschließen und aufladen. PD 3.0 verfügt über Fast Role Swap, um beim Wechsel zwischen Stromquellen (USB-C- Netzteil zu Bus-Spannung) USB-Datenstörungen zu vermeiden.Zuverlässige NetzwerkverbindungDer Gigabit-Ethernet-Anschluss stellt einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugriff sicher.Das DKT30CSDHPD3 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C-Port Ihres Laptops USB Power Delivery und den DP-Alt-Modus unterstützen.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
270 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
85 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
Vollduplex:
Ja
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
331 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Verpackungsbreite:
143 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
157 g
Energiequelle:
USB
Kabellänge:
0.27 m
Chipsatz:
VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL817, Genesys Logic - GL823K, Parade - PS176, Realtek - RTL8153
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital):
4096 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
UASP-Unterstützung:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.