Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...
StarTech.com USB-C Video Adapter Multiport mit HDMI, VGA, Mini DisplayPort oder DVI - USB Typ C Monitor Adapter für HDMI 1.4 oder mDP 1.2 (4K) - VGA oder DVI (1080p) - Space Gre...
Artikel-Nr.:
     C1880-CDPVDHDMDPSG
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDPVDHDMDPSG
EAN/GTIN:
     0065030878753
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
USB Type-C auf VGA DVI HDMI oder mDP Adapter | integriertes Kabel

Mit diesem tragbaren schiefergrauen USB-C-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI-, HDMI- oder Mini DisplayPort-Display anschließen. Der Adapter ist auch in silver (CDPVGDVHDMDP) und rose gold (CDPVDHDMDPRG) erhältlich.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt 

Sparen Sie sich mit diesem 4-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Dank VGA-, DVI-, HDMI- und mDP-Ausgang können Sie Ihren Laptop mit praktisch jedem Display verbinden - eine praktische Plug-and-Play-Lösung für Reisen oder BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device). 

Atemberaubende Bildqualität

Die HDMI- und mDP-Ausgänge bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützen UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, mDP, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Elegante Konnektivität 

Der USB Type-C-Adapter verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das zu Ihrem schiefergrauen MacBook passt, und ist mit jedem Gerät kompatibel, das den USB-C DP Alt Mode unterstützt. Dank des integrierten USB-C-Kabels mit magnetischem Kabelordner können Sie den USB-C-Videoadapter problemlos bei Reisen transportieren. 

Die CDPVDHDMDPSG wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- 4-IN-1-MULTIPORT-USB-C-VIDEOADAPTER: USB-C DP Alt-Modus auf HDMI 1.4 (4K/30 Hz und 7.1-Kanal-Audio), mDP 1.2 (4K/60 Hz und 2-Kanal-Audio), VGA oder DVI (1080p), HDCP 2.2/1.4, Thunderbolt 3-kompatibel
- ROBUST UND TRAGBAR: Robustes Aluminiumgehäuse in Schiefergrau mit einer magnetisch gesicherten, versteckt platzierbaren Kabelhülle für mobile Benutzer im Büro, für zu Hause, Konferenzräume und Klassenzimmer
- KOMPATIBILITÄT: USB-C-Displayadapter für Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Surface Book 3, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook, Chromebooks
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
DVI-Ausgang:
Ja
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
4
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
DVI-Anschlusstyp:
DVI-D
HDMI-Version:
1.4
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Audio Kanäle:
7.1 Kanäle
Chipsatz:
Cypress - CYPD1120, Cypress - CY7C65210, Parade - PS8348B, Parade - PS171
Zertifizierung:
CE, FCC, DisplayLink, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
440 mm
Höhe des Versandkartons:
331 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Grau
Gehäusematerial:
Aluminium
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.115 m
Breite:
145 mm
Tiefe:
175 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungsbreite:
105 mm
Verpackungstiefe:
55 mm
Verpackungshöhe:
16 mm
Paketgewicht:
121 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.