Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf VGA Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
StarTech.com USB-C auf VGA Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2VGA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2VGA
EAN/GTIN:
     0065030862608
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Schließen Sie MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

Mit diesem USB-C-auf-VGA-Videoadapter können Sie High-Definition-VGA-Video von einem USB Type-C-Gerät ausgeben.

USB Type-C ist ein universeller Verbindungsstandard, der alle wichtigen Funktionen in einem dynamischen Anschluss vereint. Der Anschluss ist an besonders mobilen Geräten mit USB 3.1 Gen 1 zu finden. Dieser Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die ein DisplayPort-Videosignal übertragen, z. B. MacBook und Chromebook Pixel. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschlüssen.

Mobiler Komfort

Dieser USB Type-C-Video-Adapter ist dank Leichtbauweise mit geringem Platzbedarf höchst mobil und somit das ideale Zubehör zum Mitführen mit MacBook oder Chromebook, da er leicht in eine Laptoptasche oder Tragetasche passt. Dank der extrem mobilen Bauweise ist dieser Adapter hervorragend für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro geeignet.

Mühelose Verbindung mit USB Type-C

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Anschluss an Ihrem Mobilgerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, den Sie in beliebiger Ausrichtung einstecken können. Der Adapter funktioniert immer, sodass Ihnen die Mühe und die Peinlichkeit erspart bleibt, sich mit der Technik zu beschäftigen, statt direkt zu präsentieren.

Kristallklare Bildqualität

Der Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p. Sie werden über die Bildqualität staunen, die der Adapter selbst dann bietet, wenn er an einen alten VGA-Monitor, -Projektor oder Fernseher angeschlossen ist. Der Adapter nutzt die Videofunktionen, die in die USB Type-C-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in erstaunlicher High-Definition-Qualität darzustellen.

Der CDP2VGA wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert. Ebenfalls kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschlüssen.

Hinweis: Das USB-C-fähige Gerät muss Video unterstützen, um für diesen Adapter geeignet zu sein. Der Adapter gibt keinen digital verschlüsselten Inhalt wieder.

The StarTech.com Advantage

- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
VGA-Ausgang (D-Sub):
Ja
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Chipsatz:
NXP - PTN5100, NXP - PTN3355
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
330 mm
Höhe des Versandkartons:
220 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.14 m
Breite:
37 mm
Tiefe:
180 mm
Höhe:
14 mm
Gewicht:
24 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
17 mm
Paketgewicht:
29 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.