Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 5m USB-C auf HDMI Kabel 4K 60Hz mit HDR10 - Ultra HD USB Typ-C auf 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C auf HDMI HDR Monitor/Display Konverter - DP 1.4 Alt Mode...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 5m USB-C auf HDMI Kabel 4K 60Hz mit HDR10 - Ultra HD USB Typ-C auf 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C auf HDMI HDR Monitor/Display Konverter - DP 1.4 Alt Mode...
StarTech.com 5m USB-C auf HDMI Kabel 4K 60Hz mit HDR10 - Ultra HD USB Typ-C auf 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C auf HDMI HDR Monitor/Display Konverter - DP 1.4 Alt Mode...
StarTech.com 5m USB-C auf HDMI Kabel 4K 60Hz mit HDR10 - Ultra HD USB Typ-C auf 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C auf HDMI HDR Monitor/Display Konverter - DP 1.4 Alt Mode...
StarTech.com 5m USB-C auf HDMI Kabel 4K 60Hz mit HDR10 - Ultra HD USB Typ-C auf 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C auf HDMI HDR Monitor/Display Konverter - DP 1.4 Alt Mode...
StarTech.com 5m USB-C auf HDMI Kabel 4K 60Hz mit HDR10 - Ultra HD USB Typ-C auf 4K HDMI 2.0b Video Adapter Kabel - USB-C auf HDMI HDR Monitor/Display Konverter - DP 1.4 Alt Mode...
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HDMM5MH
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HDMM5MH
EAN/GTIN:
     0065030889001
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB Typ-C™ Adapter Kabel | HDR10 | Ultra HD | Thunderbolt™3 Host-kompatibelMit diesem USB-C auf HDMI-Kabel können Sie Ihren USB Typ-C Laptop (mit DP-Alt-Modus-Unterstützung) oder Ihr Thunderbold 3 an ein HDMI-Display anschließen. Das Displaykabel unterstützt High Dynamic Range (HDR) und sorgt für schärfere Bilder mit verbesserter Videoqualität.Mit helleren Farben und größerem Kontrast eignet sich das Videoadapterkabel ideal für:• das Erstellen von markanten Bildern für Fotografie, Video- und Kinofilme• die Wiedergabe auf gestochen scharfen Digital-Signage-Videowänden• die Bereitstellung erweiterter PräsentationenEchtes 4K bei 60 Hz und HDRDas USB-C Videoadapterkabel ist vollständig kompatibel mit Ihren HDMI 2.0b Geräten und unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz (3840 x 2160) sowie Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s. Das Kabel bietet 4:4:4-Farbunterabtastung, sodass jedes Pixel seine eigene Farbe erhält. Zudem ist es abwärtskompatibel zu früheren HDMI-Versionen.Dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit mehr Kontrast, Helligkeit und Farben sowie einer größeren Helligkeit als bei der digitalen Standardbildwiedergabe genießen.Installation ohne KabelsalatMit einer Länge von 5 m bietet dieses Adapterkabel einen direkten Anschluss, mit dem unnötige Adapter und Kabelüberlängen vermieden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.Problemlose EinrichtungUm eine einfache Bedienung und Installation zu gewährleisten, unterstützt dieses USB-C auf HDMI-Kabel eine nahtlose Plug & Play-Einrichtung mit jedem Betriebssystem, einschließlich macOS, Windows, Linux, Chrome und Android.Das CDP2HDMM5MH wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.Hinweise:• Um HDR zu erreichen, muss Ihr USB-C-Anschluss DisplayPort 1.4 und Ihr Bildschirm HDMI 2.0b unterstützen.•NVIDIA-Grafikadapter unterstützen bei Verwendung mit diesem Adapterkabel möglicherweise keine 4:4:4-Farbunterabtastung und 5.1/7.1-Audioausgabe.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
17 mm
Verpackungstiefe:
5000 mm
Verpackungshöhe:
6 mm
Paketgewicht:
208.1 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
5 m
Anschluss 1:
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2:
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0b
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.4
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Chipsatz:
RTD2172U
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
420 mm
Höhe des Versandkartons:
420 mm
Gewicht:
199 g
Breite:
12 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 85 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.