Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
StarTech.com 2m USB-C auf HDMI Kabel - 4K 60Hz USB Typ C zu HDMI 2.0 Video Adapterkabel - Thunderbolt 3 kompatibel - Laptop zu HDMI Monitor/Display - DP 1.2 Alt Modus HBR2 - Sch...
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2HD2MBNL
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2HD2MBNL
EAN/GTIN:
     0065030875431
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Schaffen Sie einen aufgeräumten Arbeitsplatz, indem Sie Ihren USB-C-fähigen Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen HDMI-Monitor anschließen

Dieses USB-C-zu-HDMI-Adapterkabel ist eine bequeme Lösung zum direkten Anschluss Ihres DisplayPort-über-USB-C-Gerätes an Ihren HDMI-Monitor, Projektor oder Ihr Fernsehgerät. Der Adapter bietet eine Verbindung über eine Entfernung von bis zu 2 m und arbeitet mit USB-C-Geräten, die den DP-Alt-Modus unterstützen, wie MacBook, ChromeBook Pixel und den Dell XPS Modellen 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt 3-Ports kompatibel.

Installation ohne Kabelsalat

Mit einer Länge von 2 m bietet dieser Adapter einen direkten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird.

Für kürzere und längere Installationen bietet StarTech.com auch ein und ein , so dass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen auswählen können.

Atemberaubende Bildqualität

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen Ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben. 

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu niedrigeren Bildschirmauflösungen wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der Adapter CDP2HD2MBNL wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem lebenslangen kostenlosen technischen Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

- HOHE LEISTUNG: USB-C (DP 1.2 Alt-Modus HBR2) auf HDMI-2.0-Kabel (2 m); unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4K/60 Hz (3840 x 2160), 7.1-Kanal-Audio, HDCP 2.2/1.4
- Schwarz
- 1080p- und Thunderbolt 3-kompatibel
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Paketgewicht:
100 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDMI-Version:
2.0
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
VIA/VLI - VL100, Parade - PS176
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Gewicht:
57 g
Breite:
22 mm
Tiefe:
2000 mm
Höhe:
14 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.