Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C auf DVI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
StarTech.com USB-C auf DVI Adapter
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DVI
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DVI
EAN/GTIN:
     0065030863322
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Schließen Sie MacBook, Chromebook oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

Mit diesem USB-C-auf-DVI-Adapter können Sie DVI-Video von einem USB Type-C-Gerät, z. B. einem MacBook, oder 2018 iPad Pro, Chromebook oder Dell XPS-Laptop, ausgeben. Der Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die ein DisplayPort-Videosignal übergeben, und ist außerdem kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschlüssen.

Ultimative Mobilität

Dieser USB Type-C-Video-Adapter ist sehr mobil dank geringen Platzbedarfs und Leichtbauweise. Er ist das perfekte Zubehör für MacBooks oder Chromebooks, denn er passt mühelos in die Laptoptasche oder eine andere Tasche. Damit ist er hervorragend für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro geeignet.

Kristallklare Bildqualität

Der Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200. Sie werden über die Bildqualität staunen, die der Adapter selbst dann bietet, wenn er an einen DVI-Monitor, -Projektor oder Fernseher angeschlossen ist. Der Adapter nutzt die Videofunktionen, die in die USB Type-C-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in erstaunlicher Auflösung darzustellen.

Mühelose Verbindungen mit USB Type-C

Mit diesem Adapter genießen Sie die Vielseitigkeit des USB-C-Anschlusses Ihrer mobilen Geräte. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass es nicht wichtig ist, in welcher Ausrichtung Sie ihn anschließen, damit der Adapter funktioniert.

Der CDP2DVI passt dank des schwarzen Gehäuses hervorragend zu Ihrem ChromeBook Pixel und wird mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweise:

Das USB-C-fähige Gerät muss Video unterstützen, um für diesen Adapter geeignet zu sein.

Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.

The StarTech.com Advantage

- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
DVI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
1
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht:
Männlich
Formfaktor des USB-Steckers:
Gerade
DVI-Anschlusstyp:
DVI-I
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
720p, 1080p
Chipsatz:
Parade - PS171, NXP - PTN5100
Zertifizierung:
CE, FCC, REACH
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
320 mm
Höhe des Versandkartons:
210 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Integriertes USB-Kabel:
Ja
USB Kabellänge:
0.014 m
Breite:
43 mm
Tiefe:
187 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
29 g
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
225 mm
Paketgewicht:
34 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.