Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel
StarTech.com 2m USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP zu USB-C oder USB-C zu DP reversibles Videoadapterkabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitorkabel
Artikel-Nr.:
     C1880-CDP2DP2MBD
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP2MBD
EAN/GTIN:
     0065030886802
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
USB-C™ Adapterkabel | 4K 60Hz | Thunderbolt 3™Mit diesem USB-C™-auf-DisplayPort-™1.2-Kabel können Sie Ihr USB-Typ-C™-Gerät (oder Thunderbolt 3™-Gerät) an ein DisplayPort-Display oder ein DP-Gerät mit nur einem Kabel an ein USB-C-Display anschließen.Einfache Installation ohne KabelsalatMit einer Länge von 2 m bietet dieses bidirektionale Adapterkabel einen direkten Anschluss, mit dem zusätzliche Adapter und Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir außerdem ein 1 m langes USB-C-auf-DP-Kabel; sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen wählen können.Das Kabel funktioniert sowohl mit Mac- als auch mit Windows-Geräten und ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software oder zusätzliche Treiber erforderlich sind.Praktische bidirektionale UnterstützungVerwenden Sie dieses USB-C-auf-DisplayPort-Adapterkabel, um 4K-Video und -Audio über den USB-Typ-C-Anschluss (oder Thunderbolt 3-Anschluss) Ihres Laptops oder Mobilgeräts an ein DP-Display auszugeben. Dank der bidirektionalen Unterstützung können Sie mit diesem Kabel Ihre DisplayPort-fähigen Geräte auch mit einem Display mit USB-C-Eingang verbinden.Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 HzMit diesem USB-C-auf-DP-1.2-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen der USB-Typ-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität an Ihr 4K-Display auszugeben. Für die Unterstützung einer noch höheren Auflösung und Bandbreite bieten wir ein USB-C-auf-DP-1.4-Kabel an - das perfekte Zubehör für frühe Anwender von 8K.Das Modell CDP2DP2MBD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.Hinweis: Ihr mit USB-C 3.1 ausgestattetes Gerät muss den DP Alt-Modus unterstützen, damit es mit diesem Kabel kompatibel ist.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
226 mm
Verpackungstiefe:
124 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
84 g
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Kabellänge:
2 m
Anschluss 1:
USB Typ-C
Anschluss 2:
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
1.4/2.2
DisplayPorts-Version:
1.2
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bandbreite:
21600 MB/s
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
HBR2-Unterstützung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Chipsatz:
Chrontel - CH7213C-BF, VIA Labs - VL170
Unterstützte Audiokanäle:
7.1
Plug:
Ja
Umwandlertyp:
Aktiver Videokonverter
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite des Versandkartons:
327 mm
Höhe des Versandkartons:
212 mm
Gewicht:
77 g
Breite:
220 mm
Tiefe:
2038 mm
Höhe:
12 mm
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.